Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregistrierende Etikette; °C,°F; 15x45mm; CelsiStrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregistrierende Etikette; °C,°F; 15x45mm; CelsiStrip
Temperaturregistrierende Etikette; °C,°F; 15x45mm; CelsiStrip
Artikel-Nr.:
     2805-CS-B
Hersteller:
     Spirig
Herst.-Nr.:
     CS-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperaturmessstreifen
Hersteller: SPIRIG
Resistenz gegenüber: Wasser;Mineralöle
Messeinheit: °C;°F
Abmessungen: 15x45mm
Messgerät-Eigenschaften: Einweg;selbstklebend
Temperaturmessbereich: 93°C;77°C;82°C;88°C;99°C;104°C;110°C;116°C
Sensoren-Typ: temperaturregistrierende Etikette
Herstellerserie: CelsiStrip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.