Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregistrierende Etikette; °C,°F; 15x45mm; CelsiStrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregistrierende Etikette; °C,°F; 15x45mm; CelsiStrip
Temperaturregistrierende Etikette; °C,°F; 15x45mm; CelsiStrip
Artikel-Nr.:
     2805-CS-138/210
Hersteller:
     Spirig
Herst.-Nr.:
     CS-138/210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperaturmessstreifen
Hersteller: SPIRIG
Resistenz gegenüber: Wasser;Mineralöle
Messeinheit: °C;°F
Abmessungen: 15x45mm
Messgerät-Eigenschaften: Einweg;selbstklebend
Temperaturmessbereich: 160°C;138°C;182°C;204°C;210°C
Sensoren-Typ: temperaturregistrierende Etikette
Herstellerserie: CelsiStrip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.