Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 10W; 5VDC; 2A; 85÷265VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 10W; 5VDC; 2A; 85÷265VAC; IP20
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 10W; 5VDC; 2A; 85÷265VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-CS-10-05
Hersteller:
     COBI ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     S-10-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: COBI ELECTRONIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Leistung: 10W
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 85...265V AC;90...350V DC
Äußere Abmessungen: 90x65x17,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 2A
Isolationsspannung: 2,5kV
Netzteil-Typ: Impuls
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
COBI ELECT:
COBI ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.