Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; ohne Hebel; Pos: 2; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83240221
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83240221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter crouzet 250v 6a
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 4000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -50...85°C
Gehäuseabmessungen: 50x12x30mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: geschraubt
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON);ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,5N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Herstellerserie: PBX - 8324
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 2.400 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 480 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.