Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; SPDT; ON-(ON); Pos: 2; IP40


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83170028
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83170028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter 250v 10a
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 19,8x6,4x9,6mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,5N
Hebellänge: 19,5mm
Schaltereigenschaften: mit Rolle simulierendem Hebel
Herstellerserie: V4 - 83170
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.351,43488*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.104 Stück (ab € 3,03572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.541,5768*
€ 4.214,47639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.505,26624*
€ 4.171,26683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.401,05968*
€ 4.047,26102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.351,43488*
€ 3.988,20751
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.