Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83161402
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83161402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter 250v 10a
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 30000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -60...125°C
Gehäuseabmessungen: 27,8x10,3x15,8mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,5N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Passendes Zubehör: CROUZET70507524;CROUZET70507528;CROUZET70507529;CROUZET79215742
Herstellerserie: V3 - 83161
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.