Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)
Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83161118
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83161118 / 831611-I-W3
EAN/GTIN:
     3593150032429
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter
Hersteller: CROUZET
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -60...125°C
Gehäuseabmessungen: 27,8x10,3x15,8mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Passendes Zubehör: CROUZET70507524;CROUZET70507528;CROUZET70507529;CROUZET79215742
Herstellerserie: V3 - 83161
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.