Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; SPDT; ON-(ON); Pos: 2; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83120003
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83120003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter 250v 10a
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 43x18x17mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: geschraubt
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,7N
Schaltereigenschaften: mit Hebel;Zertifikat UL, CSA, ENEC;Draht für Schalter
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,78*
  
Preis gilt ab 675 Stück
Mindestbestellmenge: 135 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 135 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 270 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 675 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.