Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; Zertifikat UL, CSA, ENEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET83106701
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83106701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Hersteller: CROUZET
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 32x13,6x16,6mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Kontaktmaterial: Messing mit hohem Nickelgehalt
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON);ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 2N
Schaltereigenschaften: Zertifikat UL, CSA, ENEC
Herstellerserie: 83 106
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.