Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen Ø8 mm und zusätzliche Befestigung; NO + NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CROUZET-83884102
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83884102
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CROUZET
Betriebstemperatur: -25...70°C
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Schaltspannung: max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Kopf-Art: Bolzen Ø8 mm und zusätzliche Befestigung
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: 8388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.