Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 39Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 39Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 39Ω; 1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW251239R0JNEG
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW251239R0JNEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 39Ω
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Gehäuse - mm: 6332
Gehäuse - Zoll: 2512
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0433*
€ 0,0657*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 96,96*
€ 124,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,28*
€ 147,8932
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 102,50*
€ 121,975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 100,20*
€ 119,238
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,10*
€ 115,549
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 96,96*
€ 115,3824
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,04848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 111,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.