Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 20Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 20Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 20Ω; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW251220R0FKEG
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW251220R0FKEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 20Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Gehäuse - mm: 6332
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, smd widerstand 1w
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8085
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0896*
€ 0,1996*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 1,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ1TNF20R0U
ab € 0,164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.