Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,6kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,6kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,6kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW25121K60FKTHBC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW25121K60FKTHBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 1,6kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Gehäuse - mm: 6332
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,56*
€ 193,4464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,76*
€ 192,4944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,32*
€ 182,4508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,40*
€ 167,076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,76*
€ 154,4144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.