Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,2kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,2kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 1,2kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW25121K20JNTHBC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW25121K20JNTHBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 1,2kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Gehäuse - mm: 6332
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.