Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; präzise; SMD; 2512; 1kΩ; 1W; ±0,5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; präzise; SMD; 2512; 1kΩ; 1W; ±0,5%
Widerstand: thick film; präzise; SMD; 2512; 1kΩ; 1W; ±0,5%
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW25121K00FHEGP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW25121K00FHEGP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±0,5%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 6332
Gehäuse - Zoll: 2512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,16709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 396,00*
€ 471,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,36*
€ 469,2884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 363,62*
€ 432,7078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,46*
€ 425,3774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,18*
€ 397,6742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.