Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 10kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 10kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 10kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW120610K0FKTABC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW120610K0FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00272*
€ 0,03026*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03026*
€ 0,03601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00794*
€ 0,00945
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00433*
€ 0,00515
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0042*
€ 0,005
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00398*
€ 0,00474
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00344*
€ 0,00409
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00329*
€ 0,00392
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00272*
€ 0,00324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,026* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.