Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0805; 0Ω; 0,125W; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 0Ω; 0,125W; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0805; 0Ω; 0,125W; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW08050000Z0TABC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08050000Z0TABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand:
Max. Betriebsspannung: 150V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,166*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,661*
€ 1,97659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.