Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 8,2kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 8,2kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 8,2kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW06038K20FKTABC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06038K20FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 8,2kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 75V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00285*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03292*
€ 0,03917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01715*
€ 0,02041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01026*
€ 0,01221
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00419*
€ 0,00499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00413*
€ 0,00491
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00368*
€ 0,00438
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00342*
€ 0,00407
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00285*
€ 0,00339
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.