Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 51Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 51Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 51Ω; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW060351R0FKTABC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060351R0FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 51Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 75V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00283*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03508*
€ 0,04175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01785*
€ 0,02124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01053*
€ 0,01253
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00419*
€ 0,00499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00407*
€ 0,00484
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00366*
€ 0,00436
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00359*
€ 0,00427
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00283*
€ 0,00337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.