Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 4,7kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 4,7kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 4,7kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW06034K70FKTABC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06034K70FKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 75V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00108* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,987*
€ 2,36453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.