Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 10kΩ; 0,1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 10kΩ; 0,1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 10kΩ; 0,1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW060310K0JNTABC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060310K0JNTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 75V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,798*
€ 2,13962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.