Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100kΩ; 0,1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CRCW0603100KFKTABC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603100KFKTABC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 75V
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,00109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.