Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 10kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 10kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 10kΩ; 1W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CQ2512-10K-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CQ121WF1002T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: CQ
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0603*
1 Tag
4000
100
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,0747*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0461*
€ 0,1519*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.