Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 10,3x38mm; 30A; 600V; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 10,3x38mm; 30A; 600V; UL94V-0
Buchse; zylindrische Sicherungen; 10,3x38mm; 30A; 600V; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-CQ215
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     1038215
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCI
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 600V
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Maximalstrom: 30A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Materiał der Ausgänge: Kupferlegierung
Dielektrizitätswiderstand: 3kV AC
Kontaktwiderstand: 5mΩ
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCI:
SCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.