Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2010; 1,5kΩ; 0,75W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2010; 1,5kΩ; 0,75W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2010; 1,5kΩ; 0,75W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CQ2010-1K5-1%
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CQ1007F1501T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,75W
Widerstand: 1,5kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: CQ
Gehäuse - mm: 5025
Gehäuse - Zoll: 2010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.