Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0805; 4,7kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 4,7kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 4,7kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CPF0805B4K7E
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1614937-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1009*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.