Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0805; 3,3kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 3,3kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 3,3kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CPF0805B3K3E1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1614929-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 3,3kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,78*
€ 168,7182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,77*
€ 167,5163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,30*
€ 157,437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,89*
€ 142,6691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,33*
€ 132,4827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.