Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0805; 39kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 39kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 39kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CPF0805B39KE1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1614925-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 39kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.