Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0805; 25kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 25kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 25kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-CPF0805B25KE1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1614911-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 25kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,36*
€ 168,2184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,44*
€ 167,1236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,42*
€ 161,1498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,49*
€ 143,3831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,07*
€ 133,3633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.