Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CP; PIN: 6; 6+PE


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CP; PIN: 6; 6+PE
Artikel-Nr.:
     2805-CPF06X
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CPF 06 X
EAN/GTIN:
     8015747213417
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 77.27
Nennstrom: 35A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: CP
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Leitungsquerschnitt: 0,75...6mm2
Leitungsgröße: 18AWG...10AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,36* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 50,22*
€ 59,7618
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 36,80*
€ 43,792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.