Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CP RY; PIN: 6; 6+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CP RY; PIN: 6; 6+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CP RY; PIN: 6; 6+PE
Artikel-Nr.:
     2805-CPF06RY
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CPF 06 RY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 600V
Gehäuse: Größe 77.27
Nennstrom: 35A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: CP RY
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Steckverbinder-Variante: Hochtemperatur
Leitungsquerschnitt: 0,75...6mm2
Leitungsgröße: 18AWG...10AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 21,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,44*
€ 32,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,77*
€ 40,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.