Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0603; 294kΩ; 62,5mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CPF0603B294KE1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1879225-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 294kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,32*
€ 184,8308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,69*
€ 184,0811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,56*
€ 172,0264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,44*
€ 165,9336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,10*
€ 145,299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.