Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; männlich; PIN: 13(5+8); kontaktlos; CPC Series 4; Größe 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; männlich; PIN: 13(5+8); kontaktlos; CPC Series 4; Größe 23
Buchse; männlich; PIN: 13(5+8); kontaktlos; CPC Series 4; Größe 23
Artikel-Nr.:
     2805-CPC-211825-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     211825-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäuse: Größe 23
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 13 (5+8)
Steckverbinder-Serie: CPC Series 4
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Steckverbinder-Anwendung: Type III+ Kontakte;Type XII Kontakte
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.