Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB C Buchse-Vorderteil,USB-C-Stecker-rückwärtig; FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-CP30212M3B
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30212M3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Adapter XLR
XLR Adapter
Hersteller: CLIFF
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäusefarbe: schwarz
Montagegewinde: M3
Gehäuse-Material: Metall
Steckverbinder-Serie: FT
Steckverbinder-Variante: doppelt
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB C Buchse - Vorderteil;USB-C-Stecker - rückwärtig
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen);Öffnung für Flachschraube
Ausführung: USB-C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 5,95*
ab € 15,51*
€ 29,08*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 32,75*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 15,85*
€ 34,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.