Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 22mm; NO; grün; LED; IP66,IP67,IP69K; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CP2-31G-10
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619101R3112
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69K
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: NO
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: grün
Schalterstandard: 22mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.