Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; RS485/ETHERNET; Portanzahl: 1; IP30; 115,2kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter; RS485/ETHERNET; Portanzahl: 1; IP30; 115,2kbps
Konverter; RS485/ETHERNET; Portanzahl: 1; IP30; 115,2kbps
Artikel-Nr.:
     2805-CONV485E
Hersteller:
     METRONIC
Herst.-Nr.:
     CONV 485E-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: METRONIC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP30
Äußere Abmessungen: 93x57x21mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 115,2kbps
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: Konverter
Zusatzfunktionen: mit galvanischer Trennung
Modul-Art: RS485/ETHERNET
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
METRONIC:
METRONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.