Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroleitender Gummi; schwarz; W: 50mm; L: 150mm; Thk: 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroleitender Gummi; schwarz; W: 50mm; L: 150mm; Thk: 0,5mm
Elektroleitender Gummi; schwarz; W: 50mm; L: 150mm; Thk: 0,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CONDRUB-50-150
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-251
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AG TERMOPASTY
Farbe: schwarz
Breite: 50mm
Länge: 0,15m
Anwendung: für Computer;für Laptops;Rechengeräte;Steuerungstefeln
Stärke: 0,5mm
Chemischen Mittels-Typ: elektroleitender Gummi
Eigenschaften des Mittels: leitet elektrischen Strom
Bezeichnung: GUMA ELEKTROPRZEWODZĄCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.