Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 22mH; lBetrieb: 70mA; 109,64Ω; ±10%; Ø7,5x9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 22mH; lBetrieb: 70mA; 109,64Ω; ±10%; Ø7,5x9,5mm
Drossel: Draht; THT; 22mH; lBetrieb: 70mA; 109,64Ω; ±10%; Ø7,5x9,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0608-22
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0608-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 22mh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 3mm
Widerstand: 109,64Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x9,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 70mA
Induktivität: 22mH
Drossel-Typ: Draht
Sättigungsstrom: 60mA
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.