Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 470uH; 500mA; 1,94Ω; ±10%; Ø7,5x9,5mm; vertikal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 470uH; 500mA; 1,94Ω; ±10%; Ø7,5x9,5mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 470uH; 500mA; 1,94Ω; ±10%; Ø7,5x9,5mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-COIL0608-0.47
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     COIL0608-0.47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 470µh
drosselspule
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Ausgangsraster: 3mm
Widerstand: 1,94Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø7,5x9,5mm
Ausgänge: 2pin
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 0,47mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.