Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatte; B: 1,15m; L: 1,8m; Polypropylen; anthrazit; Thk: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmatte; B: 1,15m; L: 1,8m; Polypropylen; anthrazit; Thk: 10mm
Eingangsmatte; B: 1,15m; L: 1,8m; Polypropylen; anthrazit; Thk: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-WHT010005
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WHT010005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: anthrazit
Betriebstemperatur: max. 100°C
Breite: 1,15m
Material: Polypropylen
Länge: 1,8m
Stärke: 10mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Eingangsmatte
Herstellerserie: Superdry Heavy Traffic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,92*
€ 143,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,65*
€ 143,26*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 137,57*
€ 175,22*
Frei Haus
ab € 140,17*
€ 178,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 187,83*
€ 263,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,25*
€ 313,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,20*
€ 272,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.