Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatte; B: 0,6m; L: 0,9m; Polypropylen; schwarz; antirutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmatte; B: 0,6m; L: 0,9m; Polypropylen; schwarz; antirutsch
Eingangsmatte; B: 0,6m; L: 0,9m; Polypropylen; schwarz; antirutsch
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-WH010003
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WH010003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...130°C
Breite: 0,6m
Material: Polypropylen
Länge: 0,9m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 7mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Eingangsmatte
Ausführung: antirutsch
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Superdry
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 76,02*
€ 96,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 81,09*
€ 115,75*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 170,86*
€ 210,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.