Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatte; B: 1,2m; L: 1,8m; Polypropylen; grau-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Schmutzfangmatte für innen, Flor aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-VP010603
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     VP010603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: grau-schwarz
Betriebstemperatur: -10...50°C
Breite: 1,2m
Material: Polypropylen
Länge: 1,8m
Stärke: 7mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Eingangsmatte
Ausführung: antirutsch
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Vyna-Plush
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,18*
€ 50,26*
€ 8,95*
ab € 37,45*
€ 50,27*
6 Tage
30
€ 4,95*
ab € 38,88*
€ 50,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,36*
€ 64,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 48,22*
€ 68,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.