Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti fatigue mat; Width: 0.9m; L: 1.8m; rubberised gel foam; black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti fatigue mat; Width: 0.9m; L: 1.8m; rubberised gel foam; black
Anti fatigue mat; Width: 0.9m; L: 1.8m; rubberised gel foam; black
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-HYG010003
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HYG010003
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -5...80°C
Breite: 0,9m
Material: rubberised gel foam
Länge: 1,8m
Entspricht Norm: BS EN 13501-1;DIN 51130-R11
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Chemikalien
Stärke: 17mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften: pattern textured
Ausführung: mit Öffnungen
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;zum äußeren Gebrauch
Herstellerserie: Hygimat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,52*
€ 525,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,45*
€ 502,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,51*
€ 446,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,29*
€ 428,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.