Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmatte; ESD; L: 1,2m; W: 0,6m; Thk: 2mm; Gummi; grau; <1GΩ; 300%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-COBA-ESDR060001S
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     ESDR060001S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: grau
Breite: 0,6m
Material: Gummi
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Stärke: 2mm
Shore-Härte: 60
Dehnung beim Reißen: 300%
Antistatischer Zubehör-Typ: Tischmatte
Matteneigenschaften: mit einem männlichen Verschluss 10 mm ausgestattet
Oberflächenwiderstand: <1GΩ
Ausführung: ESD
Passendes Zubehör: COBA-HR000005;COBA-HR000006;COBA-HR000007;COBA-HR000010;COBA-HR000011;COBA-SN010012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.