Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatte; B: 0,8m; L: 1,2m; Polyamid; grau; antirutsch; Thk: 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmatte; B: 0,8m; L: 1,2m; Polyamid; grau; antirutsch; Thk: 9mm
Eingangsmatte; B: 0,8m; L: 1,2m; Polyamid; grau; antirutsch; Thk: 9mm
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-EC060002
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     EC060002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sauberlauf-Matte
Sauberlauf-Teppich
Sauberlaufmatte
Sauberlaufteppich
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: grau
Breite: 0,8m
Material: Polyamid
Länge: 1,2m
Stärke: 9mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Eingangsmatte
Ausführung: antirutsch
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Entra-Clean Hygiene+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.