Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatte; B: 0,9m; L: 1,5m; Polyamid; anthrazit; antirutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmatte; B: 0,9m; L: 1,5m; Polyamid; anthrazit; antirutsch
Eingangsmatte; B: 0,9m; L: 1,5m; Polyamid; anthrazit; antirutsch
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-EC010003
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     EC010003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: anthrazit
Breite: 0,9m
Material: Polyamid
Länge: 1,5m
Stärke: 9mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Eingangsmatte
Ausführung: antirutsch
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Entra-Clean Hygiene+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.