Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatte; B: 0,9m; L: 1,5m; Polyamid; grau-schwarz; antirutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmatte; B: 0,9m; L: 1,5m; Polyamid; grau-schwarz; antirutsch
Eingangsmatte; B: 0,9m; L: 1,5m; Polyamid; grau-schwarz; antirutsch
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-CSM010602
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CSM010602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: grau-schwarz
Betriebstemperatur: 0...60°C
Breite: 0,9m
Material: Polyamid
Länge: 1,5m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 8mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Eingangsmatte
Ausführung: antirutsch
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Cosmo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,27*
€ 90,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,16*
€ 90,85*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,89*
€ 94,05*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 77,81*
€ 96,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 84,72*
€ 117,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.