Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatte; B: 0,6m; L: 0,9m; Polyamid; grau-schwarz; antirutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmatte; B: 0,6m; L: 0,9m; Polyamid; grau-schwarz; antirutsch
Eingangsmatte; B: 0,6m; L: 0,9m; Polyamid; grau-schwarz; antirutsch
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-CSM010601
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CSM010601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: grau-schwarz
Betriebstemperatur: 0...60°C
Breite: 0,6m
Material: Polyamid
Länge: 0,9m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 8mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Eingangsmatte
Ausführung: antirutsch
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Cosmo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,13*
€ 43,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,60*
€ 44,13*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,80*
€ 44,95*
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 37,22*
€ 50,02*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,74*
€ 54,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.