Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 1,2m; L: 10m; Nitril; schwarz; antirutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 1,2m; L: 10m; Nitril; schwarz; antirutsch
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 1,2m; L: 10m; Nitril; schwarz; antirutsch
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-CDN010001
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CDN010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...70°C
Breite: 1,2m
Material: Nitril
Länge: 10m
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Schmiermitteln
Stärke: 3mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften: studded pattern
Ausführung: antirutsch
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: COBAdot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,36*
€ 493,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,68*
€ 495,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 423,30*
€ 558,46*
Frei Haus
ab € 524,57*
€ 609,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,46*
€ 664,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,54*
€ 625,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,15*
€ 555,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,49*
€ 540,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,14*
€ 528,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,30*
€ 503,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.