Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,5m; L: 0,5m; Gummi; schwarz; Thk: 13,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,5m; L: 0,5m; Gummi; schwarz; Thk: 13,5mm
Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,5m; L: 0,5m; Gummi; schwarz; Thk: 13,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-BF010007
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     BF010007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...50°C
Breite: 0,5m
Material: Gummi
Länge: 0,5m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 13,5mm
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Arbeitsschutz Eigenschaften: Blasenmuster
Ausführung: antirutsch;Mittelmodul
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;Isoliert die Mitarbeiter von kalten Betonestrichen
Herstellerserie: Bubblemat Connect
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,63*
€ 31,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,15*
€ 32,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,46*
€ 33,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,91*
€ 35,40*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 31,64*
€ 51,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.